- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 125 配管のおすすめ人気ランキング
125 配管のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新3,254件の「125 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管用炭素鋼鋼管」、「ダクトホース 125」、「鋼管 50a」などの商品も取り扱っております。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
形状
パイプ
材質
配管用炭素鋼鋼管(SGP)
形状
パイプ
長さ(m)
2.75
厚さ許容差(mm)
+規定しない-15%
JIS規格
JIS G 3452
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
ねじ規格
JIS B0203
種別
PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
種別
ネジ無
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
形状
パイプ
種別
一般的素材
長さ(m)
約2.75
形状
パイプ
最高使用圧力(MPa)
70
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上
鉄管/ブラック焼付き塗装
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類
鋼管
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
パイプ
長さ(m)
2
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)
0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
CAC
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
C3531
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
100型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
パイプ形状
ストレート
材質
鉄/メッキ
長さ(m)
2
仕上
アルミニウム溶融めっき
材質
炭素鋼
形状
パイプ
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G 3452